Vratni ventil, G3/8 zunanji cevni premer 12 mm, PN max. 250, pocinkano jeklo

Št. art.: 159469
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159469
EAN/GTIN 4047322640992
Številka proizvajalca 159469
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, G3/8 zunanji navojni obroč, zunanji premer cevi 12, PN max. 250, SW1 22, SW2 30, SW3 27, pocinkano jeklo, odpiralni tlak:0, 8–1, 2 bar. Vratni ventil, smer pretoka Navoj za rezalni obroč, zunanji navoj cilindričen, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 57,0 mm
  • PN: 250 barov
  • ZK 1: 22 mm
  • ZK 2: 30 mm
  • ZK 3: 27 mm
  • Navoj: G 3/8
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 12 mm