Vratni ventil, G1/8 zunanji cevni premer 6 mm, PN max. 250, pocinkano jeklo

Št. art.: 159466
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159466
EAN/GTIN 4047322640961
Številka proizvajalca 159466
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, G1/8 zunanji navojni obroč, zunanji premer cevi 6, PN max. 250, SW1 14, SW2 17, SW3 17, pocinkana jekla, odpiralni tlak:0, 8–1, 2 bar. Vratni ventil, smer pretoka Navoj za rezalni obroč, zunanji navoj cilindričen, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 42,5 mm
  • PN: 250 barov
  • ZK 1: 14 mm
  • ZK 2: 17 mm
  • ZK 3: 17 mm
  • Navoj: G 1/8
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 6 mm