Vratni ventil, G1/2 zunanji, cevni premer 18 mm, PN max. 160, pocinkano jeklo

Št. art.: 159455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159455
EAN/GTIN 4047322640855
Številka proizvajalca 159455
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil, G1/2 zunanji, rezalni obroč, zunanji premer cevi 18, PN max. 160, SW1 32, SW2 36, SW3 36, pocinkana jekla, odpiralni tlak:0, 8–1, 2 bar. Vratni ventil, smer pretoka rezalni obroč za navoj, zunanji navoj cilindričen, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 64,0 mm
  • PN: 160 barov
  • ZK 1: 32 mm
  • ZK 2: 36 mm
  • ZK 3: 36 mm
  • Navoj: G 1/2
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 18 mm