Nastavna matica M14x1, 5, zunanji premer cevi 6 mm, SW1 17, pocinkano jeklo

Št. art.: 159362
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 159362
EAN/GTIN 4047322640244
Številka proizvajalca 159362
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nastavna matica, M14x1, 5, zunanji premer cevi 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, pocinkano jeklo. Prevlečna matica, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 16,5 mm
  • PN: 630 barov
  • ZK 1: 17 mm
  • Navoj: M14x1,5
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 6 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico