Zmanjšanje, tesnilni stožec, cevna A-ØMuffe 25/20, pocinkana jekla

Št. art.: 159315
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 159315
EAN/GTIN 4047322639774
Številka proizvajalca 159315
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjšanje, tesnilni stožec, zunanji premer cevi 25/20 mm, PN max. 400 bar, SW1 32, SW2 36, SW3 46, pocinkano jeklo. Zmanjšanje, z tesnilnim stožcem, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 61,0 mm
  • PN: 400 barov
  • ZK 1: 32 mm
  • ZK 2: 36 mm
  • ZK 3: 46 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Premer muf: 25/20 mm