Zmanjšanje, tesnilni stožec, cevna A-ØMuffe 20/12, pocinkana jekla

Št. art.: 159306
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 159306
EAN/GTIN 4047322639682
Številka proizvajalca 159306
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjšanje, tesnilni stožec, zunanji premer cevi 20/12 mm, PN max. 400 bar, SW1 27, SW2 24, SW3 36, pocinkano jeklo. Zmanjšanje, z tesnilnim stožcem, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 35,5 mm
  • L2: 52,0 mm
  • PN: 400 barov
  • ZK 1: 27 mm
  • ZK 2: 24 mm
  • ZK 3: 36 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Premer muf: 20/12 mm