Zmanjšanje, zunanji premer cevi, mufe 20/8 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 159275
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 159275
EAN/GTIN 4047322639378
Številka proizvajalca 159275
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjšanje, zunanji premer cevi, mufe 20/8 mm, PN max. 400 bar, SW1 22, SW2 19, SW3 36, pocinkano jeklo. Zmanjšanje, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • PN: 400 barov
  • ZK 1: 22 mm
  • ZK 2: 19 mm
  • ZK 3: 36 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Premer muf: 20/8 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico