Zmanjšanje, zunanji premer cevi, mufe 14/10 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 159267
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 159267
EAN/GTIN 4047322639293
Številka proizvajalca 159267
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjšanje, zunanji premer cevi, mufe 14/10 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 27, pocinkano jeklo. Zmanjšanje, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 36,5 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 630 barov
  • ZK 1: 19 mm
  • ZK 2: 22 mm
  • ZK 3: 27 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Premer muf: 14/10 mm