Zmanjšanje, zunanji premer cevi, mufe 28/12 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 159255
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 159255
EAN/GTIN 4047322639170
Številka proizvajalca 159255
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjšanje, zunanji premer cevi, mufe 28/12 mm, PN max. 160 bar, SW1 32, SW2 22, SW3 41, pocinkano jeklo. Zmanjšanje, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 160 barov
  • ZK 1: 32 mm
  • ZK 2: 22 mm
  • ZK 3: 41 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Premer muf: 28/12 mm