T-vijak, zunanji premer cevi 28 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 159215
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159215
EAN/GTIN 4047322638777
Številka proizvajalca 159215
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-vijak, zunanji premer cevi 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 36, pocinkano jeklo. T-vijak, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 47,0 mm
  • PN: 160 barov
  • ZK 1: 41 mm
  • ZK 2: 36 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 28 mm