T-vijak, zunanji premer cevi 12 mm, pocinkano jeklo, 100 bar

Št. art.: 159214
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159214
EAN/GTIN 4047322638760
Številka proizvajalca 159214
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-vijak, zunanji premer cevi 12 mm, PN bar 100, SW1 19, SW2 17, pocinkana jekla. T-vijak, zelo lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 25,0 mm
  • PN: 100 barov
  • ZK 1: 19 mm
  • ZK 2: 17 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 12 mm