Kotni vijačni priključek, M14x1, 5a., cev A-Ø8, pocinkano jeklo

Št. art.: 159201
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159201
EAN/GTIN 4047322638630
Številka proizvajalca 159201
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijačni priključek, M14x1, 5 keg. zunanji zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 14, pocinkano jeklo.

Lastnosti:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 630 barov
  • ZK 1: 19 mm
  • ZK 2: 14 mm
  • Navoj: M14x1,5 stožčasta.
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 8 mm