Kotni vijačni priključek, M8x1, 0a., cev A-Ø5, pocinkano jeklo

Št. art.: 159191
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159191
EAN/GTIN 4047322638531
Številka proizvajalca 159191
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijačni priključek, M8x1, 0 keg. zunanji zunanji premer cevi 5 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 9, pocinkano jeklo.

Lastnosti:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • PN: 100 barov
  • ZK 1: 12 mm
  • ZK 2: 9 mm
  • Navoj: M8x1,0 stožčasta.
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 5 mm