Kotni vijačni priključek, NPT 3/8 zunanji premer cevi 12, pocinkano jeklo

Št. art.: 159175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159175
EAN/GTIN 4047322638371
Številka proizvajalca 159175
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijačni priključek, NPT 3/8 zunanji, zunanji premer cevi 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 17, pocinkana jekla. Kotni vijačni priključek, NPT navoj, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 22 mm
  • ZK 2: 17 mm
  • Navoj: NPT 3/8
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 12 mm