Kotni vijačni priključek, NPT 1/8 zunanji premer cevi 4, pocinkana jekla

Št. art.: 159164
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159164
EAN/GTIN 4047322638265
Številka proizvajalca 159164
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijačni priključek, NPT 1/8 zunanji, zunanji premer cevi 4 mm, PN max. 100 bar, SW1 10, SW2 9, pocinkana jekla. Kotna vijačna spojka, NPT navoj, zelo lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • PN: 100 barov
  • ZK 1: 10 mm
  • ZK 2: 9 mm
  • Navoj: NPT 1/8
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 4 mm