Pravokotni navojni priključek, G 3/4 notranji cevni premer 22, pocinkano jeklo

Št. art.: 159140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159140
EAN/GTIN 4047322638029
Številka proizvajalca 159140
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotni navojni priključek, G 3/4 notranji, zunanji premer cevi 22, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 32, pocinkano jeklo. Pravokotna navojna spojka, cilindrični navoj, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 52,0 mm
  • PN: 160 barov
  • ZK 1: 36 mm
  • ZK 2: 36 mm
  • Navoj: G 3/4 IG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 22 mm