Nekoč. 45° priključna vijaka M30x2, 0 notranja cev AØ 22, pocinkano jeklo

Št. art.: 158996
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 158996
EAN/GTIN 4047322636599
Številka proizvajalca 158996
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nekoč. 45° priključna vijaka, tesnilni stožec, vrtljiv za 360°, matica M30x2, 0 notranji zunanji premer cevi 22 mm, PN max. 160 bar, pocinkano jeklo.

Lastnosti:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 38,5 mm
  • PN: 160 barov
  • ZK 1: 36 mm
  • ZK 2: 27 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 22 mm
  • Notranji navoj matice: M30x2,0