Nekoč. 45° priključna vijaka M14x1, 5 notranja cev AØ 8, pocinkano jeklo

Št. art.: 158991
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 158991
EAN/GTIN 4047322636544
Številka proizvajalca 158991
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nekoč. 45° priključna vijaka, tesnilni stožec, vrtljiv za 360°, matica M14x1, 5 notranji zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 315 bar, pocinkano jeklo.

Lastnosti:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 27,5 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 17 mm
  • ZK 2: 12 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 8 mm
  • Notranji navoj matice: M14x1,5