Nastavljiva ravna vijačna spojka, G1/4 zunanja cev AØ8mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 158898
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158898
EAN/GTIN 4047322635608
Številka proizvajalca 158898
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nastavljiva ravna vijačna spojka, tesnilni stožec, G1/4 zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 630, SW1 19, SW2 19, pocinkano jeklo.

Lastnosti:

  • L1: 41,5 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 barov
  • ZK 1: 19 mm
  • ZK 2: 19 mm
  • Navoj: G 1/4
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 8 mm
  • Notranji navoj matice: M16×1,5