Vrtljiva kotna vijaka, G 1/2 zunanja zunanji premer cevi 16

Št. art.: 158873
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 158873
EAN/GTIN 4047322635110
Številka proizvajalca 158873
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vrtljiva kotna vijaka, G 1/2 zunanji zunanji premer cevi 16 mm, SW1 30, SW2 27, delovni tlak max. 400 bar, pocinkano jeklo. Vrtljiva kotna vijakova povezava, zunanji navoj cilindričen z O-tesnilom, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 62,0 mm
  • PN: 400 barov
  • SW: 30 mm
  • ZK 1: 27 mm
  • ZK 2: 36 mm
  • Navoj: G 1/2
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 16 mm