Vrtljiva kotna vijaka, G 1/2 zunanja zunanji premer cevi 14

Št. art.: 158872
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 158872
EAN/GTIN 4047322635103
Številka proizvajalca 158872
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vrtljiva kotna vijaka, G 1/2 zunanji zunanji premer cevi 14 mm, SW1 27, SW2 27, delovni tlak max. 400 bar, pocinkano jeklo. Vrtljiva kotna vijakova povezava, zunanji navoj cilindričen z O-tesnilom, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 42,5 mm
  • L2: 62,0 mm
  • PN: 400 barov
  • SW: 27 mm
  • ZK 1: 27 mm
  • ZK 2: 36 mm
  • Navoj: G 1/2
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 14 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico