Vrtljiva kotna vijaka, G 1 zunanja zunanji premer cevi 28

Št. art.: 158867
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158867
EAN/GTIN 4047322635059
Številka proizvajalca 158867
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vrtljiva kotna vijakova povezava, G 1 zunanji zunanji premer cevi 28 mm, SW1 41, SW2 41, delovni tlak max. 160 bar, pocinkano jeklo. Vrtljiva kotna vijaka, zunanji navoj cilindričen z O-tesnilom, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 160 barov
  • SW: 41 mm
  • ZK 1: 41 mm
  • ZK 2: 50 mm
  • Navoj: G 1
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 28 mm