Vrtljiva kotna vijaka, G 1/8 zunanja zunanji premer cevi 8

Št. art.: 158859
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 158859
EAN/GTIN 4047322634977
Številka proizvajalca 158859
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vrtljiva kotna vijaka, G 1/8 zunanji zunanji premer cevi 8 mm, SW1 14, SW2 14, delovni tlak max. 100 bar, pocinkano jeklo. Vrtljiva kotna vijakova povezava, zunanji navoj cilindričen z O-tesnilom, zelo lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 26,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 100 barov
  • SW: 14 mm
  • ZK 1: 14 mm
  • ZK 2: 18 mm
  • Navoj: G 1/8
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 8 mm