Nerjaveče jeklo KH, pnevmatski pogon po NAMUR, dvojno delujoči, Rp 1 1/4

Št. art.: 158757
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 158757
EAN/GTIN 4047322635189
Številka proizvajalca 158757
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nerjaveče jeklo KH, pnevmatski pogon po NAMUR, dvojno delujoči, delovna temperatura KH -20 °C do + 150 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 64 bar. Kroglični ventil iz nerjavečega jekla s pnevmatskim pogonom. Pnevmatski dvojni batni pogon, princip dvojnega nihaja.

Lastnosti:

  • A: 188,5 mm
  • B: 188,5 mm
  • L: 95,0 mm
  • DN: 32
  • PN: 64 barov
  • Navoj: Rp 1 1/4
  • Izvedba: dvojno delujoči
  • Kot zasuka: 90°
  • ventilski adapter: vključeno v Namur
  • Material pogona: Eloksiran aluminij
  • Material krogla: Nerjaveče jeklo 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, prirobnica ISO 5211
  • Tesnilni material Pogon: NBR
  • Tesnilni material kroglastega ventila: PTFE / FKM