Komplet spiralne cevi in jeklene spojke, PU, cev ø 8x5, 6, 0 m

Št. art.: 158199
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158199
EAN/GTIN 4047322633451
Številka proizvajalca 158199
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet spiralnih cevnih spojk, jeklena spojka NW 7, 8, PU, cev ø 8x5, PN pri 23 °C maks. 12 bar, dolžina 6, 0 z Izjemno elastična poliuretanska cev ima podobno povratno silo kot običajna poliamidna spiralna cev, vendar je manj nagnjena k nastanku zvitkov in ima znatno večjo odpornost proti obrabi. Tako je nevarnost praskanja lakiranih ali občutljivih površin manjša. Cev je izjemno prožna in odporna proti pregibanju. Ni primerno za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1.

Lastnosti:

  • Material: Poliester-poliuretan
  • zavojev: 64
  • Premer cevi: 8x5 mm
  • Delovna dolžina max.: 6,0 m
  • zunanji premer navoja: 42 mm
  • Delovna temperatura maks.: 60 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 12 barov