Komplet standardnih spojk za spiralne cevi, PU, cev ø 10x6, 5, 3, 0 m

Št. art.: 158178
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158178
EAN/GTIN 4047322633246
Številka proizvajalca 158178
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet spiralnih cevnih spojk, standardna spojka NW 7, 2, PU, cev ø 10x6, 5, PN pri 23 °C max. 11 bar, dolžina 3, 0 z Izjemno elastična poliuretanska cev ima podobno povratno silo kot običajna poliamidna spiralna cev, vendar je manj nagnjena k nastanku zvitkov in ima znatno večjo odpornost proti obrabi. Tako je nevarnost praskanja lakiranih ali občutljivih površin manjša. Cev je izjemno prožna in odporna proti pregibanju. Ni primerno za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1.

Lastnosti:

  • Material: Poliester-poliuretan
  • zavojev: 16
  • Premer cevi: 10x6,5 mm
  • Delovna dolžina max.: 3,0 m
  • zunanji premer navoja: 69 mm
  • Delovna temperatura maks.: 60 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 11 barov