Komplet spiralnih cevnih spojk, varnostna spojka, PA, ø 8x6, 5, 0 m

Št. art.: 158139
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158139
EAN/GTIN 4047322632911
Številka proizvajalca 158139
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet spiralnih cevnih spojk, varnostna spojka NW 7, 4, poliamid, cev ø 8x6, PN pri 23 °C maks. 12 bar, dolžina 5, 0 z Za varen in učinkovit pretok. Prostorom varčen zaradi majhnih zavojev, enostavno rokovanje zaradi majhne teže. Ni primerno za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1.

Lastnosti:

  • Material: Poliamid (PA 12)
  • zavojev: 25
  • Premer cevi: 8x6 mm
  • Zunanji premer spirale: 90 mm
  • Delovna dolžina max.: 5,0 m
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 12 barov