Komplet spiralnih cevnih spojk, standardna spojka, PA, ø 10x8, 2, 5 m

Št. art.: 158130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158130
EAN/GTIN 4047322632829
Številka proizvajalca 158130
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet spiralnih cevnih spojk, standardna spojka NW 7, 2, poliamid, cev ø 10x8, PN pri 23 °C maks. 15 bar, dolžina 2, 5 z Za varen in učinkovit pretok. Prostorom varčen zaradi majhnih zavojev, enostavno rokovanje zaradi majhne teže. Ni primerno za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1.

Lastnosti:

  • Material: Poliamid (PA 12)
  • zavojev: 9
  • Premer cevi: 10x8 mm
  • Zunanji premer spirale: 118 mm
  • Delovna dolžina max.: 2,5 m
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 15 barov