Spiralna cev iz poliamida, brez priključka, premer cevi 5x3, 10, 0 m

Št. art.: 158101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158101
EAN/GTIN 4047322632539
Številka proizvajalca 158101
L-število L00970 137780
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Spiralna cev brez priključkov, poliamid, delovna temperatura max. 80 °C, premer cevi 5x3, PN pri 23 °C max. 33 bar, dolžina 10, 0 z Za varen in učinkovit pretok. Prostorom varčen zaradi majhnih zavojev, enostavno rokovanje zaradi majhne teže.

Lastnosti:

  • zavojev: 135
  • Premer cevi: 5x3 mm
  • Zunanji premer spirale: 37 mm
  • Delovna dolžina max.: 10,0 m
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -40 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 33 barov