Vratna zapora, DN 40, medenina, mehko tesnjenje, G 1 1/2, PN 10 bar

Št. art.: 158085
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158085
EAN/GTIN 4047322631693
Številka proizvajalca 158085
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratna loputa, DN 40, medenina, mehko tesnjenje, delovna temperatura 0 °C do 90 °C, G 1 1/2, PN max. 10 bar. Področje uporabe: Voda (brez pare), nevtralna, neagresivna tekoča sredstva, mineralna olja. Primerno samo za tekoče medije. Zapiralo se zapira s pomočjo gravitacije, zato je mogoča samo vodoravna vgradnja.

Lastnosti:

  • DN: 40
  • SW: 57 mm
  • Dolžina: 81,0 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1 1/2
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • ventilna ploščica: medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovna temperatura min.: 0 °C