Radialna vrtalna in rezkalna glava, poligon ISO 26623 PSC 50, 60.60C5TOEMRLIKX125

Št. art.: 158030
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
Številka izdelka 158030
EAN/GTIN 4069739189161
Številka proizvajalca 60.60C5TOEMRLIKX125
L-število L31490 116258
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI60, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.60C5TOEMRLIKX125
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 110
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 3000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 177,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 125 mm
  • Velikost držala: VDI60
  • Velikost vmesnika: PSC 50
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Klopna sklopka