Izvedba:
	
	
                
                    
		
Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²
Žepi
Zadnji žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na gumb
Žep za ravnilo z nosilcem za nož in žep za pisalo
Zadnji žep z mezincem, žepom za telefon in žepom za pisalo
Vhodni žep s poklopcem
Zunanji žep za zaščito kolena
Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zanka, ena z D obročkom
Kovinska zadrga
Zunanje certifikacijske oznake
Ojačitev
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ojačitev na kolenu
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode
                
                
            
                
	
		Opis:
	
	
                
                    
		- Multinorm hlače za obrtnike vam nudijo vrhunsko zaščito pri delu v zahtevnih okoljih
 - napredna hlača za obrtnike iz trpežnega materiala s pametnimi rešitvami žepov in ojačanimi žepi za zaščito kolen CORDURA®/Kevlar® z možnostjo dveh ravni postavitve
 - industrijsko pralna
 - zaščita pred tekočimi kemikalijami
 - Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred 2
 - EN 1149-5, IEC 61482-2, razred 1
 - EN ISO 11611, razred 1 A1+A2
 - EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
 - EN ISO 13034 PB (6)
 - ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
 
 
                
                
            
                
	
		Standard:
	
	
                
                    
		- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
 - EN ISO 20471, Class 2
 - EN 13034 PB [6]
 - EN 1149-5
 - Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
 - IEC 61482-2, class 1
 - EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
 - ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%