Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 320 470E (ER32 Ø3-20) naknadni izdelek: (MNR) 196371, 40.2532G200IKIM

Št. art.: 157738
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
Številka izdelka 157738
EAN/GTIN 4069739187853
Številka proizvajalca 40.2532G200IKIM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI25, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.2532G200IKIM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 70 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem