Hlače z žepi na kolenih LIGHT Leeton, Univerzalne, Kornblau/Črno modra, Velikost 90C62

Št. art.: 15769-330-11010 90C62
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
Številka izdelka 15769-330-11010 90C62
EAN/GTIN 5711074330195
Številka proizvajalca 15769-330-11010 90C62
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Poseben rez na zadnji strani nog, preprečuje nepotrebno tkanino v zadnjem delu kolena, ko kleči
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Vrečka na platišču z ojačitvijo roba
  • Standardno je na voljo v treh različnih dolžinah korakov za najboljše prileganje in najboljše umeščene podrobnosti
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Certified za uporabo skupaj z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je vrečka za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Dvobarvno
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z odprtino za kroglico, žep za mobilni telefon z loputo in skrite pritisne čepe
  • Pas je nastavljiv
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi z zavihkom
  • Žep za stegno z zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Vrečka na platišču z ojačitvijo roba
  • Žepi za kolena iz poliestra, nastavljivi po višini
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 245 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 90 cm / 35 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje