Hlače z žepi na kolenih LIGHT Leeton, Univerzalne, Kornblau/Črno modra, Velikost 90C58

Št. art.: 15769-330-11010 90C58
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 15769-330-11010 90C58
EAN/GTIN 5711074330157
Številka proizvajalca 15769-330-11010 90C58
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Poseben rez na zadnji strani nog, preprečuje nepotrebno tkanino v zadnjem delu kolena, ko kleči
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Vrečka na platišču z ojačitvijo roba
  • Standardno je na voljo v treh različnih dolžinah korakov za najboljše prileganje in najboljše umeščene podrobnosti
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Certified za uporabo skupaj z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je vrečka za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Dvobarvno
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z odprtino za kroglico, žep za mobilni telefon z loputo in skrite pritisne čepe
  • Pas je nastavljiv
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi z zavihkom
  • Žep za stegno z zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Vrečka na platišču z ojačitvijo roba
  • Žepi za kolena iz poliestra, nastavljivi po višini
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 245 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 90 cm / 35 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico