Halja LIGHT Gladst ONE, Univerzalne, Kornblau, Velikost XL

Št. art.: 15759-330-11 XL
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
Številka izdelka 15759-330-11 XL
EAN/GTIN 5711074337248
Številka proizvajalca 15759-330-11 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zapiranje z zaščitnim trakom in skritimi zaponkami za preprečevanje prask
  • Reže ob straneh
  • Raztezne gubice na hrbtu za večjo svobodo gibanja
  • Ergonomsko izrezani rokavi, ki so oblikovani glede na naravno gibanje rok
  • Zračniki omogočajo, da se rokavi zvijejo
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Pritrditev s skritimi zatiči
  • Prsni žepi
  • Sprednji žepi
  • Notranji žep
  • Raztezne gube na hrbtu
  • Reže ob straneh
  • Lisice z zaponkami
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 245 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Obseg prsnega koša: 112 cm / 44 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje