Jopica LIGHT Kilmore, Univerzalne, Kornblau/Črno modra, Velikost L

Št. art.: 15754-330-11010 L
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
Številka izdelka 15754-330-11010 L
EAN/GTIN 5711074336524
Številka proizvajalca 15754-330-11010 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Brez šivov na rami: Nakopičena voda ne more vstopiti
  • Rahlo podaljšan nazaj
  • Temna tkanina je nameščena tam, kjer je izdelek najpogosteje izpostavljen umazaniji
  • Elastični trak na manšetah se dobro zapre in zagotavlja, da toplota ostane na telesu
  • . Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Dvobarvno
  • Stoječi ovratnik
  • Elastične manšete
  • Zadrgo zaprtje in zaščita pred vremenskimi vplivi s potisnimi čepi
  • Prsni žepi z zavihkom in zatiči
  • D-obroček
  • Sprednji žepi
  • Notranji žep
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 245 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje