SoftGrip matica za slepe zakovice jeklena ravna okrogla glava M6 x 9 x 20 K13, 200 kosov

Št. art.: 1568810
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1568810
EAN/GTIN 4007081081924
Številka proizvajalca 1568810
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

SoftGrip matice za slepe zakovice

Slepilne zakovice SoftGrip podjetja GESIPA omogočajo enostavno vstavljanje visokokakovostnih navojev v občutljivih lahkih aplikacijah. Plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni, na kratko CFRP, ima nesporne in fascinantne prednosti pri zmanjševanju teže. Vendar pa so tudi zelo zahtevni pri izbiri partnerja. Standardni priključki vsekakor niso dovolj dobri za visokokakovostni material. Podjetje GESIPA je zdaj razvilo matico za slepe zakovice za kompozitne materiale, ki izpolnjuje visoke zahteve. GESIPA SoftGrip je nadaljnji razvoj preizkušene in preizkušene matice PolyGrip za slepe zakovice z več razponi. S pomočjo zelo nadzorovanega postopka vgrajevanja je sestavni del izpostavljen le zelo majhnim obremenitvam v smislu razkritja luknje in površinskega pritiska. Oblikovna ravna zapiralna glava z nadpovprečnim premerom zagotavlja zelo dobre mehanske lastnosti. Tako se izognete poškodbam sestavnih delov, kot so drobljenje, razpoke, razslojitev itd. Zaradi nadzorovane zasnove zapiralne glave in posledično zmanjšane odprtosti luknje je mogoče doseči manjše razdalje med robovi matic slepih zakovic in hkrati večje tolerance luknje. Visokokakovostni materiali jeklo, nerjavno jeklo A2 in A4 prav tako zagotavljajo visoko odpornost proti koroziji nosilne niti.

Prednosti:
  • Hitri postopki
  • Pozitivno prileganje sestavnim delom
  • omogočeno je spremljanje in nadzor procesa.
  • Visoke prednosti
  • Ne glede na lastnosti površine
  • Ni potreben noben drug material (lepilo)
  • Brez učinkov staranja
  • Enostranska dostopnost
  • Brez razslojenosti CFRP
  • Manjše razdalje med robovi vrtalnih lukenj
  • Velik razpon vpenjanja
  • Visoka odpornost proti koroziji zaradi nerjavnega jekla
  • Možna so večja odstopanja pri vstavljanju v izvrtine SoftGrip matice za slepe zakovice iz nerjavnega jekla Popolnoma primerne za aplikacije iz CFRP.
Visokokakovostni materiali iz nerjavnega jekla A2 in A4 zagotavljajo tudi visoko korozijsko odpornost nosilne niti, zato je matica SoftGrip iz nerjavnega jekla idealna za materiale CFRP.

Lastnosti:

  • Premer gredi: 9 mm
  • Navojni vložek: 6