{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prevleka | neprevlečeni | |
| ⌀ grezenja | 9,5 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Kot grezila | 180 stopinj | |
| Dolžina rezila | 14 mm | |
| ⌀ držala | 10 mm | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za grezenje |
| Številka izdelka | 156730 0/9,5 | |
| EAN/GTIN | 4033591011861 | |
| Številka proizvajalca | 16 801 095 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |