Megleno olje »FUTURA« s kovinskim rezervoarjem in preglednim cevjem, BG 4, G 3/4

Št. art.: 156652
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 156652
EAN/GTIN 4047322629652
Številka proizvajalca 156652
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mazalnik za meglo »FUTURA« s kovinskim rezervoarjem in preglednim cevjem, BG 4, G 3/4, vhodni tlak max. 16 bar, temperaturno območje -10 °C do 50 °C. Mazalnik za meglo v sodobnem dizajnu z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Naprava omogoča samodejno dopolnjevanje olja. Za to je treba na navojni priključek oljnega rezervoarja priključiti cev. Ob pritisku na gumb za dolivanje olja na vrhu naprave se odpre venturijeva šoba, ki z vakuumom sesa olje v posodo.

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 271,0 mm
  • C: 88,0 mm
  • BG: 4
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 3/4
  • vrsta olja: CL 32 po DIN 51517-ISO VG 32
  • Zaboji: Kovinska posoda z gledalnim cevjem
  • Pretok: 14000 l/min
  • kapljica: PC
  • tesnilni material: NBR
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C