Kombinirani ključ 28 Z, 50 mm

Št. art.: 1565370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1565370
EAN/GTIN 4002805925539
Številka proizvajalca 1565370
L-število L60160 1267
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S ključavnico z zaskočitvijo
Specialne velikosti na zahtevo

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 28 mm
  • Skupna širina [mm]: 108 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 108 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 21,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 50
  • Velikost šiva [metrična]: 75,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez