{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ grezenja | 15 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 375 | |
| Držalo | Morsekonus | |
| za velikost vijakov | M8 | |
| ⌀ izvrtine a | 4 mm | |
| Celotna dolžina L | 132 mm | |
| Morsekonus MK | 2 | |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Ravna grezila |
| Številka izdelka | 156520 15 | |
| EAN/GTIN | 4045197088017 | |
| Številka proizvajalca | 156520 15 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |