Dušilec zvoka, sintrani bron, ohišje iz medenine, nastavljiv, G3/8

Št. art.: 156515
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 156515
EAN/GTIN 4047322627139
Številka proizvajalca 156515
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dušilec zvoka, sintrani bron, električni dušilec, MS ohišje, nastavljiv, G3/8, delovni tlak. 0–15 bar, delovna temperatura –10 °C do 250 °C.

Lastnosti:

  • A: 10,0 mm
  • B: 42,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Navoj: G 3/8
  • Delovni tlak maks.: 15 barov
  • Delovna temperatura maks.: 250 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C