Opis:
Hitro zapirna spojka NW 2, 7, ES 1.4305, priključek za cev 5x3, delovni tlak 0-35 bar, temperatura medija/okolice -20 °C do 200 °C. Enostransko zapirajoča hitro zapirna spojka z eno roko, z izjemno majhnimi dimenzijami in velikim prehodom pri majhnem padcu tlaka. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, offshore.
Lastnosti:
- NW: 2,7
- SW: 9 mm
- Vzmet: Nerjavno jeklo 1,4310
- Tulec: Nerjavno jeklo 1,4305
- Krogla: Nerjavno jeklo 1,4034
- Dolžina: 33,0 mm
- Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4305
- Priključek: Priključek za cev 5x3
- Pretok: 120 l/min (zrak)
- raztezna obroč: Nerjavno jeklo 1,4310
- ventilski telo: Nerjavno jeklo 1,4305
- Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
- tesnilni material: FPM
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 1 bar
- Najvišja temperatura medija: 200 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 200 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C