DIN-ravno grezilo za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, ⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2: 11X6,6mm

Št. art.: 156020 11X6,6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezila 11 mm
Prevleka neprevlečeni
⌀ čepa 6,6 mm
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 373
Držalo Cilindrično držalo s h9
za velikost vijakov M6
za stopnjo kakovosti izvrtine m
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Notranje hlajenje ne
Osnovna izvrtina ⌀ 6,6 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 18 mm
Dolžina rezil lc 18 mm
Kot konice 180 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 156020 11X6,6
EAN/GTIN 4045197087744
Številka proizvajalca 156020 11X6,6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnimi utori. ⌀ čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:
f − za skoznje izvrtine, visoka kakovost površine po DIN ISO 273.
m − za skoznje izvrtine, srednja kakovost površine po DIN ISO 273.

Uporaba:

Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).