Opis:
Kompaktni cilinder, ISO 21287, dvojno delujoči, AG, magnet, bat Ø 40, hod 50, G 1/8, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -20 °C do 70 °C. Serija v skladu z ISO 21287 v posebej kratki, prostorsko varčni izvedbi. V ponujeni standardni izvedbi z magnetnim batom. Batna palica po izbiri z notranjim ali zunanjim navojem. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.
Lastnosti:
- Hod: 50 mm
- Standardno: v skladu z ISO 21287
- Cev: Aluminijeva profilna cev z T-utori, eloksirana
- Serija: Serija ACE
- Bat: .
- Magnet: z magnetom
- Funkcija: dvojno delujoči
- Bat Ø: 40 mm
- Priključek: G 1/8
- batna palica: Jeklo S45C, trdo kromirano
- tesnilni material: NBR
- Bati AG: M10x1,25
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
- Temperaturno območje max.: 70 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C