Kompaktni cilinder, dvojno delujoči, IG, Ø125, hod 20, G1/4, ISO21287

Št. art.: 155541
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 155541
EAN/GTIN 4047322619196
Številka proizvajalca 155541
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kompaktni valj, ISO 21287, dvojno delujoči, IG, magnet, Ø bata 125, hod 20, G 1/4, delovni tlak max. 10 bar, temp. -20 °C do 70 °C. Serija po ISO 21287 v posebej kratki, prostorsko varčni izvedbi. V ponujeni standardni izvedbi z magnetnim batom. Batna palica po izbiri z notranjim ali zunanjim navojem. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.