VDE Električni stranski rezalniki 180 mm, z izolacijskimi tulci

Št. art.: 1550993
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1550993
EAN/GTIN 4010886816103
Številka proizvajalca 1550993
L-število L60160 1830
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63-65 HRC
Za trdo žico/žico piano
Max. Rezalna zmogljivost Ø 1,4-2,0 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in kaljeno
Noge VDE izolirane do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, izolacija plašča.

Lastnosti:

  • Faza [palec]: s spletno stranjo
  • Skupna širina [mm]: 55 mm
  • Skupna višina [mm]: 27 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 185 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 26,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 22,6 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 22,6 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,8
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da