Opis:
Poliuretanska cev (PUR), temperatura -20 °C do 60 °C, premer cevi 8x1,5 mm, PN pri 23 °C maks. 10 bar, naravna, rolka 25 m. Poliuretanske cevi se odlikujejo po zelo visoki prožnosti in s tem povezanem majhnem radiju upogiba v širokem temperaturnem območju. So še bolj prilagodljive kot LD-PE cevi in imajo visoko odpornost proti obrabi, zelo dobro prožnost pri nizkih temperaturah, majhno trajno deformacijo po dolgotrajni obremenitvi, dobro odpornost proti večini olj, maščob, alifatskih ogljikovodikov in kisiku. Najpomembnejše uporabe: - pnevmatski ali hidravlični (mini hidravlika) vodi - strojništvo - proizvodnja motorjev - merilna in regulacijska tehnika - zelo primerni za uporabo s konektorji, saj so zunanje kalibrirani
Lastnosti:
- Barva: naravna
- Debelina stene: 1,5 mm
- Dolžina role: 25 m
- Cev Ø zunaj: 8 mm
- Notranji premer cevi: 5 mm
- Temperaturno območje max.: 60 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C
- maks. Delovni tlak pri 23 °C: 10 barov