Kovaška zakovica jeklena/jeklena ploščata okrogla glava 3,2 x 8, 500 kosov

Št. art.: 1538386
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1538386
EAN/GTIN 4007081062237
Številka proizvajalca 1538386
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Kovinska zakovica - Kovinska zakovica je idealna rešitev za pokrivanje streh. Enostavno ga je spajkati in je na voljo v različnih materialih.

Prednosti:
  • Enostavno spajkanje
  • Vse ustrezne različice za vodovodarje/monterje so na voljo v 3,2 mm
  • Blago na zalogi pri regionalnih specializiranih trgovcih na drobno
  • Kovice iz nerjavečega jekla, varljive z varjenjem TIG
  • Posebej primerno za zelo tanke materiale
  • Lahko se obdeluje s katerim koli orodjem za kovičenje
  • Majhna pakirna enota

Lastnosti:

  • Premer svedra: 3,3 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 5 mm
  • min. Območje vpenjanja: 2 mm
  • Material rokava: Jeklo, pocinkano
  • Material pisala: Jeklo, pocinkano
  • možno širjenje: ne
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 2 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 5 mm
  • Premer glave: 6,35 mm